Motion
90FS08501R
RUEDA RÍGIDA DE ACERO FORJADO CON CAÍDA DE 8 X 3 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 3500LBS
Artículo MI #02543625
No. Fabricante 90FS08501R
Precio498.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA RÍGIDA DE ACERO FORJADO CON CAÍDA DE 8 X 3 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 3500LBS
Artículo MI #02543625
No. Fabricante 90FS08501R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio498.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la placa de montaje
    5 x 7-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3 pulg.

Detalles

  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio pesado
  • Serie de ruedas
    Serie 90
  • Color principal
    GRIS
  • Material del núcleo
    Acero forjado
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Tolerancia al calor
    800 + °F
  • Número de catálogo del fabricante
    90FS08501R
  • Tipo de producto
    Piezas de ruedas y ruedas
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Serie
    SERIE 90
  • Color de la banda de rodadura
    PLATA
  • Material de la banda de rodadura
    ACERO - CAÍDA FORJADA
  • Tipo
    RÍGIDO
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
90FS08501R 8X3 STL RID RUEDA SUPERIOR PLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron