Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Ancho de la cara3 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/8 x 6-1/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3-3/8 - 5-1/4 pulg.
- Altura de montaje12-1/2 pulg.
- Placa de montaje Tamaño5 x 7-1/4 pulg.
- Cable giratorio Longitud2-1/2 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Forma del orificio del pernoRanurado
- Rango de capacidad de carga de las ruedas2,000 a 3,999 lb
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Tipo de plataforma de ruedaServicio pesado
- Serie de ruedasSerie 90
- Tipo de ruedaRígido
- Color principalGRIS
- Material del núcleoHierro fundido
- Acabado del bastidorZINC
- Material del bastidorACERO
- Tolerancia al calora 350 °F
- Capacidad de carga3000 lb
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante90VG10501R
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- SerieSERIE 90
- Color de la banda de rodaduraPLATA
- Material de la banda de rodaduraHIERRO FUNDIDO - GRUPO V
- TipoRÍGIDO
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Tipo de material de ruedaRanurado en V - Fundición