Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Ancho de la cara3 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/2 x 6 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos4-1/2 x 6 pulg.
- Altura de montaje8.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño6-1/2 x 7-1/2 pulg.
- Cable giratorio Longitud2-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Forma del orificio del pernoRonda
- Rango de capacidad de carga de las ruedasMás de 4,000 lb
- Tipo de plataforma de ruedaServicio súper pesado
- Serie de ruedasSerie 94TRL
- Tipo de ruedaGiro
- Material del núcleoAcero forjado
- Capacidad de carga10000 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Tipo de material de ruedaAcero forjado