Motion
CA0420112
CARGAS DE RUEDAS DE HIERRO FUNDIDO DE 4 X 2 HASTA 1000LBS
Artículo MI #02544289
No. Fabricante CA0420112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CARGAS DE RUEDAS DE HIERRO FUNDIDO DE 4 X 2 HASTA 1000LBS
Artículo MI #02544289
No. Fabricante CA0420112
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-7/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-7/8 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    1/2 pulg.
  • Color principal
    GRIS
  • Dureza
    145 Brinell
  • Tolerancia al calor
    800 + °F
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Rango de capacidad de carga
    1,000 a 1,999 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    CA0420112
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 800 °F
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    HIERRO FUNDIDO
  • Tipo de banda de rodadura
    Plano
  • Tipo
    RUEDA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
CA0420108 4X1-7/8 CA 1/2ROLBRG