Motion
CA1250116
CARGAS DE RUEDAS DE HIERRO FUNDIDO DE 12 X 3 HASTA 2800LBS
Artículo MI #02544401
No. Fabricante CA1250116
Precio180.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CARGAS DE RUEDAS DE HIERRO FUNDIDO DE 12 X 3 HASTA 2800LBS
Artículo MI #02544401
No. Fabricante CA1250116
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
Precio180.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    1 pulg.
  • Color principal
    GRIS
  • Dureza
    145 Brinell
  • Tolerancia al calor
    800 + °F
  • Capacidad de carga
    2800 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    CA1250116
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 800 °F
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    HIERRO FUNDIDO
  • Tipo de banda de rodadura
    Plano
  • Tipo
    RUEDA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
CA1250116 12X3 RUEDA DE HIERRO CAS