Motion
FS0850116
Rueda giratoria Albion - 8 pulg. de diámetro, cojinete de rodillo recto, capacidad de 4500 lb
Artículo MI #02544552
No. Fabricante FS0850116
Precio283.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria Albion - 8 pulg. de diámetro, cojinete de rodillo recto, capacidad de 4500 lb
Artículo MI #02544552
No. Fabricante FS0850116
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
Precio283.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del orificio
    1-15/16 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    1.0000 pulg.
  • Color principal
    GRIS
  • Dureza
    Rockwell 80 Brinell
  • Tolerancia al calor
    800 + °F
  • Capacidad de carga
    4500 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    FS0850116
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    800 °F
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    ACERO - CAÍDA FORJADA
  • Tipo
    RUEDA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo recto
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Material de la rueda
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA STL FRG FS0850116 8X3 DRP