Motion
22316 EJA/VA405

SKF
22316 EJA/VA405

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 170 mm D.E., 58 mm Ancho, Orificio recto, C4
Artículo MI #02546875
No. Fabricante 22316 EJA/VA405
Precio1,000.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22316 EJA/VA405

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 170 mm D.E., 58 mm Ancho, Orificio recto, C4
Artículo MI #02546875
No. Fabricante 22316 EJA/VA405

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,000.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    14.34 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 3
  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos para equipos vibratorios
  • Capacidad de carga dinámica
    116001 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570695137
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    223
  • Capacidad de carga estática
    121397 lbf
  • UPC_NO
    7316570695137

Descripción general

Descripción del fabricante
22316 EJA/VA405 BRG
  • Rodamientos de rodillos esféricos para equipos vibratorios

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good