Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete7-1/2 oz
- Gravedad específica1.31
Detalles
- AplicaciónCubiertas del engranaje de distribución, cubiertas de la válvula
- ColorNegro
- Tipo de contenedorPuede
- Tiempo de curado24 h
- Tiempo de fijación1 min.
- Punto de inflamación200 °F
- Curado completo24 h
- Rango de temperatura de funcionamiento-75 a +450 °F
- Tipo de paquetePuede
- Formulario de productoPegar
- Estándares cumplidosLibro blanco NSF registrado
- SustratoAluminio, latón, hierro, acero
- TipoSellado instantáneo, resistente al aceite
Descripción general
- La tecnología de juntas de caucho elastomérico es resistente a los golpes y supera a las juntas precortadas
- Especificado en líneas de producción por GM, Ford, DaimlerChrysler y Mercedes-Benz
- Rango de temperatura -75°F a 450°F (-59°C a 232°C) continuo, 500°F (260°C) intermitente
- Resiste ATF, refrigerante, aceite y otros fluidos de taller
- Protege contra fugas causadas por vibraciones y expansión térmica
- Apto para sensores