Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro3.6250 pulg.
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Ancho de la carcasa1-3/16 pulg.
- Ancho del anillo interior1-9/16 pulg.
- Diámetro exterior4.3750 pulg.
- Peso3 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8483.20.4040
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante662461320525
- RPM Máx.700 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSFC
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461320525