Motion
SFT-27T HS

SEALMASTER
SFT-27T HS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.6875 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de laberinto de fieltro retraído
Artículo MI #02563830
No. Fabricante SFT-27T HS
Precio1,731.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFT-27T HS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.6875 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de laberinto de fieltro retraído
Artículo MI #02563830
No. Fabricante SFT-27T HS
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
Precio1,731.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8438 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9/16 pulg.;14.30 mm
  • Tamaño del perno
    0.5625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.5625 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • En general Altura  
    4-3/8 pulg., 111.10 mm
  • Longitud total Diámetro  
    7.0625 pulg.
  • Ancho general
    4.3750 pulg.
  • Diámetro del piloto
    2-15/16 pulg., 74.90 mm
  • Peso
    5.3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Número de cojinete
    2-111T
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7901 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    714519
  • Número de Upc del fabricante
    662461323441
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    2-111T HS
  • Tipo de sello
    Laberinto de fieltro retrocedido
  • Autoalineación
  • Serie
    SFT-T
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461323441

Descripción general

Descripción del fabricante
SFT-27T HS FLG
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

You May Also Like