Motion
SFT-19 HT

SEALMASTER
SFT-19 HT

Unidad de cojinetes de bolas con brida de dos pernos - 1.1875 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de laberinto Nomex
Artículo MI #02563844
No. Fabricante SFT-19 HT
Precio344.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFT-19 HT

Unidad de cojinetes de bolas con brida de dos pernos - 1.1875 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de laberinto Nomex
Artículo MI #02563844
No. Fabricante SFT-19 HT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio344.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.5940 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.5940 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.5940 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5940 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.5625 pulg.
  • Longitud total
    5.5630 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.5630 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Peso
    2.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Número de cojinete
    2-13 HT
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de brida de 2-Bolt de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - Alta temperatura - SFT-19 HT
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    4381 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 2-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa sintética para altas temperaturas NLGI 2
  • Tipo de lubricación
    Grasa sintética para altas temperaturas NLGI 2
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SFT-19 HT
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461315347
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    5450 rpm
  • Velocidad máxima
    5450 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 400 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2567 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    2-13 HT
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico Nomex
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    SFT
  • Capacidad de carga estática
    2567 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461315347

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG SFT-19 HT
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
  • Sello de laberinto de fieltro a alta temperatura y deflector para entornos secos y polvorientos
  • Mayor holgura interna y grasa a alta temperatura
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle