Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.6563 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Ancho de la carcasa1.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior2.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- En general Altura4-1/8 pulg., 104.80 mm
- Longitud total6-3/4 pulg., 171.50 mm
- Longitud total Diámetro6.7500 pulg.
- Ancho general4.1250 pulg.
- Peso4.8 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Número de cojinete2-18T
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica2611 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Código de armonización8483.20.4040
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante724576
- Número de Upc del fabricante662461329191
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto2-18T HTC
- Tipo de selloSello de contacto de alta temperatura
- AutoalineaciónSí
- SerieSFT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461329191
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP