Motion
SFT-28T HTC

SEALMASTER
SFT-28T HTC

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/4 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto de alta temperatura
Artículo MI #02563869
No. Fabricante SFT-28T HTC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFT-28T HTC

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/4 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto de alta temperatura
Artículo MI #02563869
No. Fabricante SFT-28T HTC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8438 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.5625 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.0625 pulg.
  • Ancho general
    4.3750 pulg.
  • Peso
    5.3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    724578
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    2-112T HTC
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de alta temperatura
  • Serie
    SFT-T
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SFT-28T HTC FLG
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"