Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.5310 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Ancho de la carcasa0.9219 pulg.
- Ancho del anillo interior1.2188 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2188 pulg.
- Longitud total4.4060 pulg.
- Longitud total Diámetro4.4060 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
- Peso1.2 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa de bajo par NLGI 2 de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa de bajo par NLGI 2 de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSFT-12 LO
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461322468
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto2-012 LO
- Tipo de selloLaberinto de fieltro recortado
- SerieSFT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461322468
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
- Sello de arrastre extrabajo que reduce el sello laberíntico de fieltro y el dedo
- Retén de nailon para reducir la resistencia general
- Grasa de canalización que ayuda a reducir la resistencia al lubricar el cojinete
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
- Más holgado que el ajuste estándar de la carcasa para facilitar la alineación en marcos ligeros