Motion
SFT-12 XLO

SEALMASTER
SFT-12 XLO

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de laberinto de fieltro recortado
Artículo MI #02563902
No. Fabricante SFT-12 XLO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFT-12 XLO

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de laberinto de fieltro recortado
Artículo MI #02563902
No. Fabricante SFT-12 XLO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5310 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.3750 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.1880 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1880 pulg.
  • En general Altura  
    1.2810 pulg.
  • Longitud total
    4.4060 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.4060 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.
  • Peso
    1.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Color
    Gris
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Sólo recubierto de aceite - Sin llenado de grasa de fábrica
  • Tipo de lubricación
    Sólo recubierto de aceite - Sin llenado de grasa de fábrica
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SFT-12 XLO
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461322475
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    7302 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 400 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2611 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1444 lbf
  • Cojinete de repuesto
    2-012 XLO
  • Tipo de sello
    Laberinto de fieltro recortado
  • Serie
    Estándar
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG SFT-12 XLO
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
  • Sello de arrastre extrabajo que reduce el sello laberíntico de fieltro y el dedo
  • Retén de nailon para reducir la resistencia general
  • Lubricado con aceite y suministrado con un adaptador y un enchufe para una fácil relubricación en campo
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
  • Más holgado que el ajuste estándar de la carcasa para facilitar la alineación en marcos ligeros

También puede gustarle

Los clientes también compraron