Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.5940 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1-9/16 pulg.
- Longitud total5.5630 pulg.
- Longitud total Diámetro5.5630 pulg.
- Peso2.2 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteSólo recubierto de aceite - Sin llenado de grasa de fábrica
- Tipo de lubricaciónSólo recubierto de aceite - Sin llenado de grasa de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteSFT-19 XLO
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461283301
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.2150 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lbf
- Cojinete de repuesto2-13 XLO
- Tipo de selloLaberinto de fieltro recortado
- SerieSFT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461283301
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
- Sello de arrastre extrabajo que reduce el sello laberíntico de fieltro y el dedo
- Retén de nailon para reducir la resistencia general
- Lubricado con aceite y suministrado con un adaptador y un enchufe para una fácil relubricación en campo
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
- Más holgado que el ajuste estándar de la carcasa para facilitar la alineación en marcos ligeros