Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Altura total4.6250 pulg.
- Longitud total5.8750 pulg.
- Ancho general2.1875 pulg.
- Ranura Espaciado4.0000 pulg.
- Peso6.05 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteST-31 HI
- Número de Upc del fabricante662461316290
- RPM Máx.1550 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento+200 a +400 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7889 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieST
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO662461316290