Motion
ST-39 HI

SEALMASTER
ST-39 HI

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #02564001
No. Fabricante ST-39 HI
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ST-39 HI

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #02564001
No. Fabricante ST-39 HI
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Altura total
    5.7500 pulg.
  • Longitud total
    7.6250 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    5.1250 pulg.
  • Peso
    11.3 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ST-39 HI
  • Número de Upc del fabricante
    662461316351
  • RPM Máx.
    1250 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +200 a +400 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11789 lbf
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Serie
    ST
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    662461316351

Descripción general

Descripción del fabricante
ST-39 HI TAKEUP BRG

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good