Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Ancho de la base3.2500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 10.1250 a 11.3750 pulg.
- Tamaño del perno0,7500 pulg.
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Altura total3.3125 pulg.
- Longitud total3.7031 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
- Peso28 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante721265
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto3-211D ATO
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieMSPD
- UPC_NO662461125717
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP