Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro9.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro3-15/16 pulg.
- Ancho de la carcasa3.2188 pulg.
- Ancho del anillo interior4.6250 pulg.
- Longitud total Diámetro10.8750 pulg.
- Diámetro del piloto8.1250 pulg.
- Peso44 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante726245
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto3-315
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieMFC
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP