Motion
MP-309 CXU

SEALMASTER
MP-309 CXU

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 45 mm, material de hierro fundido, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02564291
No. Fabricante MP-309 CXU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
MP-309 CXU

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 45 mm, material de hierro fundido, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02564291
No. Fabricante MP-309 CXU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.3125 pulg.
  • Ancho de la base
    2.6250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.4375 a 6.8125 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,6250 pulg.
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Ancho general
    2.0313 pulg.
  • Peso
    9.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    708956
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    5309 ATO
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    MP
  • UPC_NO
    662461303603

Descripción general

Descripción del fabricante
MP-309 CXU BLK DE LA PILA
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"