Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Ancho de la base3-1/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.5625 a 7.9375 pulg.
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Altura total5.6250 pulg.
- Longitud total10.2500 pulg.
- Ancho general3.1250 pulg.
- Peso15.9 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioManipulación de aire
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.4100 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial11789 lbf
- Capacidad de carga estática radial8150 lbf
- Cojinete de repuesto3-23D
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieEMPD
- UPC_NO662461306741