Motion
SF-24 W

SEALMASTER
SF-24 W

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro
Artículo MI #02564920
No. Fabricante SF-24 W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SF-24 W

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro
Artículo MI #02564920
No. Fabricante SF-24 W
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-1/64 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Peso
    5.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    4150 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4467 lbf
  • Cojinete de repuesto
    2-18
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    SF
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-24 W FLG

También puede gustarle

Los clientes también compraron