Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Ancho de la base3.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.8750 a 9.3750 pulg.
- Tamaño del perno0,7500 pulg.
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Altura total6.0625 pulg.
- Longitud total11.5000 pulg.
- Ancho general2.5625 pulg.
- Peso16.5 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante715232
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto2-27
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSP
- UPC_NO662461079676
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP