Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.5938 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1.1719 pulg.
- Ancho del anillo interior1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Longitud total Diámetro5.5625 pulg.
- Ancho general3.2500 pulg.
- Peso2.2 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante711466
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto2-13
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSFT
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP