Motion
2404-05-06-SS
2404-05-06-SS MJ-MP STRT
Artículo MI #02567287
No. Fabricante 2404-05-06-SS
Precio212.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2404-05-06-SS MJ-MP STRT
Artículo MI #02567287
No. Fabricante 2404-05-06-SS
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
Precio212.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg., 5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 NPTF, 5/16 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg., 5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 NPTF, 5/16 JIC 37°
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    5/16 en macho JIC 37° Flare x 3/8 en macho rígido de tubo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1/2–20
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/8–18
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    2404

Descripción general

Descripción del fabricante
2404-05-06-SS MJ-MP STRT

También puede gustarle