Motion
5000-16-16-SS
5000-16-16-SS FP-FP STRT
Artículo MI #02567425
No. Fabricante 5000-16-16-SS
Precio159.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5000-16-16-SS FP-FP STRT
Artículo MI #02567425
No. Fabricante 5000-16-16-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$159.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 NPTF
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1 pulg. x tubo hembra rígido de 1 pulg.
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Estilo final 2
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    3600 psi
  • Serie
    5000

Descripción general

Descripción del fabricante
5000-16-16-SS FP-FP STRT

También puede gustarle