Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
Detalles
- Accionamiento3-Position dobles; 3 posiciones individuales
- País de origenEE. UU.
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.5 Mpa2
- Número de estaciones16
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- PilotoPiloto interno
- SerieSV
- Estándares cumplidosIEC
- Serie de válvulasSV3000
- Tipo de cableadoConector circular
Descripción general
- Bloque de colector para electroválvulas serie SV1000/2000/3000/4000
- Cableado doble o único
- Tamaños de puerto métrico y estándar seleccionables