Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- PilotoPiloto interno
- Tipo de tuberíaColector
- Tiempo de respuesta40 ms
- SerieSV
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-10 a +10 %
- Consumo de energía del solenoide0.65 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981
- Función de la válvulaCarrete
- Serie de válvulasSV4000
- Supresor de voltajeCon supresor de luz y sobretensión
Descripción general
- Válvula serie SV4000
- Disponible en posición simple, doble solenoide y 3
- Vida útil: 50 millones de ciclos o más
- Presión de suministro: 0.5MPa
- Orientación de montaje sin restricciones