Motion
KS50
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KS, Diámetro de eje de 50 mm, Diámetro exterior de 75 mm, Longitud total de 100 mm, Cerrado
Artículo MI #02567872
No. Fabricante KS50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KS, Diámetro de eje de 50 mm, Diámetro exterior de 75 mm, Longitud total de 100 mm, Cerrado
Artículo MI #02567872
No. Fabricante KS50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    77.3 mm
  • Ancho del anillo exterior
    100 mm
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    50 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Serie
    KS
  • UPC_NO
    4012802051223

Descripción general

Descripción del fabricante
KS50