Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho4.5000 pulg.
- Cadena Paso1.5000 pulg.
- Grosor del vuelo0.20 pulg.
- Curva de holgura de la guía1.63 pulg.
- Holgura de guía recta1.83 pulg.
- Radio de flexión posterior mínimo3 pulg.
- Peso por pie0.87 lb
Detalles
- Tipo de cadenaCadena de cinta transportadora con parte superior ranurada
- Estilo de componenteFlexión lateral
- Color del vueloMarrón
- Material del vueloPOM LF
- Número de Upc del fabricante855539008382
- Rango de temperatura de funcionamiento-140°F - 194°F
- Material del pasadorAISI 304 SS
- Estándares cumplidosMaterial aprobado por la FDA
- UPC_NO855539008382
Descripción general
- Precio por pie