Motion
3TH7 XCTN
TH7 Manguera hidráulica - 3/16 pulg. D.I., 0.41 pulg. D.E., 3000 psi / 206.8 bar Presión de trabajo, 12000 psi / 827.4 bar Presión de estallido, Cubierta de poliuretano, Tubo de nailon sin costuras (Tipo Z)
Artículo MI #02583427
No. Fabricante 3TH7 XCTN
Precio4.70 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TH7 Manguera hidráulica - 3/16 pulg. D.I., 0.41 pulg. D.E., 3000 psi / 206.8 bar Presión de trabajo, 12000 psi / 827.4 bar Presión de estallido, Cubierta de poliuretano, Tubo de nailon sin costuras (Tipo Z)
Artículo MI #02583427
No. Fabricante 3TH7 XCTN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.70 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    3
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    3
  • Longitud
    76 m / 250 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    19.1 mm / 0.75 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.41 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    12000 psi / 827.4 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Uretano
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R7
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Nailon sin costuras (tipo Z)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    44671155
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075321705
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +93°C / +200 °F
  • Temperatura mínima
    -54°C / -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 200 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite, clima
  • Uso recomendado
    TH7 La manguera hidráulica termoplástica se recomienda para fluidos hidráulicos de petróleo, a base de agua y sintéticos. Las aplicaciones incluyen equipos móviles de alimentación y teléfono (recolectores de cerezas), líneas de lubricación, líneas de control de prevención de soplado, maquinaria de granja y construcción y aplicaciones de elevación hidráulica de alta presión, especialmente equipos de manipulación de materiales con sistemas de mástil y polea como montacargas, elevación aérea, grúas de brazo hidráulico y muchos otros.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, poliéster
  • Estándares cumplidos
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE
  • Marca comercial
    TH7 Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nailon sin costuras - Tipo Z
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    770075321705
  • Presión de trabajo
    3000 psi / 206.8 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
3TH7XCTN 4467-1155
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
Los clientes también compraron