Motion
8TH7DL XCTN

GATES RUBBER CO
8TH7DL XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/2 pulg. de D.I., 0.80 pulg. de D.E., 2000 psi / 137.9 bar de presión de trabajo, 8000 psi / 551.6 bar de presión de rotura, cubierta de uretano
Artículo MI #02583560
No. Fabricante 8TH7DL XCTN
Precio20.47 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8TH7DL XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/2 pulg. de D.I., 0.80 pulg. de D.E., 2000 psi / 137.9 bar de presión de trabajo, 8000 psi / 551.6 bar de presión de rotura, cubierta de uretano
Artículo MI #02583560
No. Fabricante 8TH7DL XCTN
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
Su precio$20.47/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    76 m / 250 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    95.3 mm / 3.75 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.80 pulg.
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    8000 psi / 551.6 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Uretano
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Uretano
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Número de catálogo del fabricante
    44720224
  • Número de Upc del fabricante
    770075322016
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +93°C / +200 °F
  • Temperatura mínima
    -54°C / -65 °F
  • Uso recomendado
    Recomendado para fluidos hidráulicos sintéticos, a base de agua y petróleo, TH7DL aplicaciones incluyen equipos móviles de alimentación y teléfono (recolectores de cerezas), líneas de lubricación, líneas de control de prevención de soplado, elevadores hidráulicos y maquinaria agrícola y de construcción. La manguera TH7DL cumple o supera los requisitos de rendimiento de SAE 100R7 con un radio de curvatura significativamente más ajustado.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, poliéster
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica de doble línea TH7
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nailon sin costuras - Tipo Z
  • UPC_NO
    770075322016
  • Presión de trabajo
    2000 psi / 137.9 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
8GT7DLXCTN 250' 4472-0205
  • Validado con MegaCrimp
  • Rango de temperatura: -53C a +92C / -63F a +198F