Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEsta manguera especial combinada es ideal para aplicaciones generales de aire y agua que necesitan funcionar a temperaturas más altas que las mangueras de PVC tradicionales.
- AplicaciónTransferencia de aire y agua., Ideal para aplicaciones en ambientes resistentes o con temperaturas más altas., Líneas de tubería de soldadura por inducción., Líneas de refrigerante de moldeo por inyección., Transferencia de agua desionizada., Transferencia de fluidos de transmisión y dirección asistida., Líneas de lubricación/caída de aire., Líneas de aire robóticas y neumáticas., Mangueras de aire de línea de montaje automotriz.
- ColorAmarillo
- Material de recubrimiento de la mangueraAleación de PVC/poliuretano
- Número de Upc del fabricante822353042328
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de aire de PVC/poliuretano de uso especial serie A1141
- TipoManguera de aire de PVC/poliuretano
- UPC_NO822353042328
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- El tubo central gris tiene una excelente resistencia al corte... cumple con la designación Clase A de ARPM para alta resistencia al aceite. Chaqueta de aleación muy resistente a la abrasión. Cubierta lisa, sin marcas y con pinchazos. Buena flexibilidad en un amplio rango de temperaturas. Buena retención del ajuste a temperaturas elevadas. Materiales sin silicona. Longitudes de una pieza. Cumple con RoHS(16). ¡Sin ftalatos!