Motion
48-42-2160

MILWAUKEE TOOL
48-42-2160

Hoja de sierra de plantilla dental - Bi-Metal, U, 24 TPI, 2-3/4 pulg. de largo
Artículo MI #02585073
No. Fabricante 48-42-2160
Precio12.05 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-42-2160

Hoja de sierra de plantilla dental - Bi-Metal, U, 24 TPI, 2-3/4 pulg. de largo
Artículo MI #02585073
No. Fabricante 48-42-2160

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio12.05 $/millones

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2.75 pulg.
  • Longitud
    2-3/4 pulg.
  • Dientes por pulgada
    24
  • Grosor
    0.1 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Ancho
    0.28125 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Tipo de cuchilla
    Mango en U de sierra de plantilla
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242138258
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Número de dientes
    66
  • Patrón de paso
    Constante
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    No
  • Tipo de mango
    U
  • Tpi
    24
  • UPC_NO
    045242138258

Descripción general

Descripción del fabricante
48-42-2160 SIERRA DE DOS PIEZAS METÁLICAS,2-3/4"L,24T
  • Mayor vida útil: la construcción bimetálica dura más que las cuchillas de acero y carbono de alta velocidad
  • Cortes rápidos: la forma y la nitidez del diente permiten un cizallamiento rápido a través de la madera incrustada en clavos
  • Versátil: cuenta con una lengüeta universal
  • Composición bimetálica superresistente