Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del salpicadero4
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Longitud12 m / 40 pies
- Radio de curvatura mínimo38.1 mm / 1.5 pulg.
- Nominal Hose Inner Diameter1/4 in
- Nominal Hose Outer Diameter0.50 in
Details
- Presión de estallido11000 psi / 758.4 bar
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNaranja
- Material de la cubiertaUretano
- Tipo de cubiertaEstándar
- Material de recubrimiento de la mangueraUretano
- Presión de la mangueraPresión variable baja
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Número de catálogo del fabricante44720226
- Número de Upc del fabricante770075322214
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+93°C / +200 °F
- Temperatura mínima-54°C / -65 °F
- Uso recomendadoRecomendado para fluidos hidráulicos de petróleo, a base de agua y sintéticos, TH7DL aplicaciones incluyen equipos móviles de alimentación y teléfono (recolectores de cerezas), líneas de lubricación, líneas de control de prevención de soplados, elevadores hidráulicos y maquinaria agrícola y de construcción. El color naranja TH7NCDL cumple con los requisitos de no conductividad de SAE 100R7 y cumple o supera los requisitos de rendimiento de SAE 100R7 con un radio de curvatura significativamente más ajustado. Cumple con ANSI A92.2 para dispositivos aéreos montados en vehículos.
- Tipo de refuerzo1 trenza, poliéster
- Marca comercialTH7 Manguera hidráulica de doble línea no conductora
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNailon
- UPC_NO770075322214
- Presión de trabajo2750 psi / 189.6 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryA distribution facility faced conveyor downtime due to uneven roller chain stretching, causing shutdowns and high maintenance costs. Converting to Gates Poly Chain GT Carbon synchronous belts eliminated stretching, reduced maintenance, and delivered significant cost savings.
View case study
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View brochure
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling FlyerGate's power transmission product application engineers offer free assistance to help you improve the performance of your industrial belt drives. They can address a variety of common questions, as well as helping to solve challenges that are unique to your particular application.
View flyer
Gates MXT-XTP Sell Sheet Material Handling FlyerMXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio.
View flyer
More resources
Gates MXT-XTP Sell Sheet Equipment Rental Flyer
MXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio. It delivers enhanced performance, durability, and reliability to meet the evolving demands of modern hydraulic applications.
Gates Data Master Megaflex Data Center Cooling Hose Sell Sheet
Choose Data Master Megaflex for large diameter cooling that can't afford contamination. Featuring a zinc-free, peroxide-cured EPDM tube, this innovative hose allows faster coolant flow, best-in-class coolant compatibility and avoids contamination over time. Unlike PVC and stainless-steel options, Gates MegaFlex cover reduces kinking and offers field serviceable convenience, perfect for expansive operations that need to move fast and stay ahead.