Motion
W248M22-JA
HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par - 8M-24-22, paso de 8 mm, ancho de banda de 22 mm, 24 dientes, casquillo, JA
Artículo MI #02586415
No. Fabricante W248M22-JA
Precio248.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par - 8M-24-22, paso de 8 mm, ancho de banda de 22 mm, 24 dientes, casquillo, JA
Artículo MI #02586415
No. Fabricante W248M22-JA
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
Su precio$248.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    22 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 0.3750 a 1.2500 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.22 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    2.756 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3540 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.4060 pulg.
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8M-24-22
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    JA
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950876504
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    24
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
  • UPC_NO
    697950876504

Descripción general

Descripción del fabricante
W248M22-JA SPK HIGH HP HTS QD
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

Los clientes también compraron