Motion
M854A
Cánula de anclaje - 1 pulg., capacidad de 12-1/2 toneladas, aleación
Artículo MI #02588820
No. Fabricante M854A
Precio165.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cánula de anclaje - 1 pulg., capacidad de 12-1/2 toneladas, aleación
Artículo MI #02588820
No. Fabricante M854A
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
Precio165.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    1.13 pulg.
  • Diámetro del ojo
    1.22 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    3.75 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    2.52 pulg.
  • Tamaño del grillete
    1 pulg.
  • Peso
    5.68 lb
  • Ancho entre los ojos
    1.72 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    12 1/2 toneladas

Detalles

  • Detalles adicionales
    WLL: de 2 a 12 toneladas Tamaños: de 3/8 a 3-1/2 pulgadas Los grilletes de aleación CM están diseñados con un factor de 5:1 diseño y tienen una clasificación de resistencia aproximadamente un 5 % mayor que un grillete de carbono de tamaño comparable y aproximadamente un 25 % más fuerte que los grilletes superfuertes. Los grilletes de anclaje pueden cargarse lateralmente o utilizarse para múltiples conexiones.
  • Recubrimiento de acabado
    Autocoloreado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aleación
  • Tipo de pasador
    Perno, tuerca y chaveta
  • UPC_NO
    043927405633
  • Capacidad de peso
    12-1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
M854A PERNO/TUERCA DE ANCLAJE DEL GRILLETE, ALEACIÓN DE 1 IN
  • Fabricado con microaleación de acero nacional (EE. UU.) técnicamente avanzada con una dureza óptima para resistencia y ductilidad
  • Los grilletes muestran una deformación importante antes del fallo
  • Límite de carga de trabajo y códigos de trazabilidad mostrados como marcas permanentes en el cuerpo
  • Todos los grilletes tienen pasadores templados y templados de aleación
  • Disponible en tamaños de 3/16" a 2-1/2"
  • Los acabados disponibles incluyen recubrimiento en polvo, galvanizado o autocoloreado
  • Los grilletes cumplen con los requisitos dimensionales y superan los requisitos de rendimiento de RR-C-271
  • Las pruebas y certificaciones especiales están disponibles si se solicitan en el momento del pedido
  • Nota: Los grilletes de pasador de tornillo y perno/tuerca/chaqueta tienen un factor de 6:1 diseño. Los grilletes de pasador redondo de 2-1/2 in tienen un factor de 5:1 diseño