Especificaciones
Dimensiones
- Grosor máximo de la placa0.375 pulg.
- Grosor mínimo de la placa0.125 pulg.
- Montaje de la superficie a la cubierta de la rueda0.375 pulg.
- Longitud total1.390 pulg.
- Tamaño0
- Peso0.31 lb
Detalles
- IncluyeTuercas y arandelas de montaje
- Página de producto del fabricante
- MaterialAISI 303 Acero inoxidable
- Tipos de productosConjunto de diario
- EstiloConcéntrico
Descripción general
- Se utiliza para montar ruedas guía
- Incluye arandela de montaje y tuercas
- Utilice un orificio escariado para el montaje
- Posición concéntrica, no ajustable
- Acero inoxidable AISI 303