Motion
SS 1610 0,11/16 (0.6875)

GATES RUBBER CO
SS 1610 .11/16 (0.6875)

Casquillo de cierre cónico - Serie 1610 , calibre de 0.6875 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #02595482
No. Fabricante SS 1610 .11/16 (0.6875)
Precio661.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
SS 1610 .11/16 (0.6875)

Casquillo de cierre cónico - Serie 1610 , calibre de 0.6875 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #02595482
No. Fabricante SS 1610 .11/16 (0.6875)
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
Precio661.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    2-1/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    78690204
  • Número de Upc del fabricante
    072053814606
  • Material
    Acero inoxidable
  • Capacidad de par
    4300 pulg.
  • UPC_NO
    072053814606
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1610 .11/16SS CASQUILLO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Los casquillos de acero inoxidable son resistentes a la corrosión, lo que evita la acumulación de óxido para aumentar la vida útil del producto
  • Los casquillos de acero inoxidable son resistentes a la corrosión, lo que evita la acumulación de óxido para aumentar la vida útil del producto
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares y estándar