Motion
MPB SS 8MX-32S-21

GATES RUBBER CO
SS 8MX-32S-21 MPB

SS 8MX32S21 MPB Cinturón dentado - GT2, Cadena de polietileno, Paso de 8 mm, Ancho de cinturón de 21 mm, 32 dientes, Acciones rugosas
Artículo MI #02595542
No. Fabricante SS 8MX-32S-21 MPB
Precio274.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
SS 8MX-32S-21 MPB

SS 8MX32S21 MPB Cinturón dentado - GT2, Cadena de polietileno, Paso de 8 mm, Ancho de cinturón de 21 mm, 32 dientes, Acciones rugosas
Artículo MI #02595542
No. Fabricante SS 8MX-32S-21 MPB
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
Precio274.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    21 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.208 pulg.
  • Peso
    2.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2, Cadena de polietileno
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de Upc del fabricante
    072053814316
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    32
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    072053814316

Descripción general

Descripción del fabricante
SS8MX-32S-21 MPB SPKT
  • Mantenga la carga colgada por debajo de la recomendación del fabricante
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje
  • Los servicios de reelaboración tienen tiempo de respuesta
  • Advertencia: NO utilice estos piñones con velocidades de llanta superiores a 6,500 fpm.