Motion
311-0980
Broca de mango roscado serie larga, tamaño de broca: #40, longitud de canal: 7/8", acabado/revestimiento: óxido
Artículo MI #02595986
No. Fabricante 311-0980
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango roscado serie larga, tamaño de broca: #40, longitud de canal: 7/8", acabado/revestimiento: óxido
Artículo MI #02595986
No. Fabricante 311-0980
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #40
  • Longitud del canal
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/4-28 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    Largo
  • Especificación
    NAS 965
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
311-0980 DR #40 LARGO 2-1/8"OAL