Motion
2514KT
Manguito Kevlar® 2-Ply con orificio para el pulgar
Artículo MI #02597878
No. Fabricante 2514KT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito Kevlar® 2-Ply con orificio para el pulgar
Artículo MI #02597878
No. Fabricante 2514KT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.72 cm
  • Tamaño
    14
  • Ancho
    30.48 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Construcción sin costuras
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Descripción
    Ofrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para operaciones de vidrio, estampado de metales, chapa metálica, automoción, aplicaciones alimentarias, aplicaciones eléctricas y de calor ligero.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Tipo de prenda
    Resistente a los cortes
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    662909251428
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores

Descripción general

Descripción del fabricante
2514KT MANGUITO KEVLAR DE 14"
  • Kevlar proporciona una excelente protección contra cortes y resistencia al calor para las muñecas y los brazos
  • Punto sin costuras para mayor comodidad y flexibilidad
  • Construcción 2-Ply para mayor protección
  • El orificio integrado para el pulgar permite la protección hasta el nudillo sin sacrificar la destreza