Motion
3312/7
West Chester 16 Mil Forrado en Hilo, Guantes Amarillos de LátexSIZE-7 Amarillo
Artículo MI #02597901
No. Fabricante 3312/7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
West Chester 16 Mil Forrado en Hilo, Guantes Amarillos de LátexSIZE-7 Amarillo
Artículo MI #02597901
No. Fabricante 3312/7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño, 7
  • Longitud  
    32 cm
  • Tamaño
    7
  • Grosor
    16 mil

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Estilo de puño
    Rosa
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • Características y beneficios
    • Proporciona resistencia a ácidos, álcalis, alcoholes, sales, cetonas y grasas animales • El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación • Patrón de diamante elevado para un mejor agarre • Puño rosado para resistencia a desgarros
  • Patrón de agarre
    Peine de miel
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Rebaño
  • Número de Upc del fabricante
    662909333124
  • Material
    Látex
  • Prop. 65
    Sí
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • Compatible o no compatible
    No compatible

Descripción general

Descripción del fabricante
3312/7 18ML LINED LATEX GLOVE-7
  • Proporciona resistencia a ácidos, álcalis, alcoholes, sales, cetonas y grasas animales
  • El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación
  • Diseño de diamante en relieve para un mejor agarre
  • Puño rosado para mayor resistencia a los desgarros
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good