Motion
K708SKHW/l
Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras de peso normal con agarre con patrón de panal de PVC - Doble cara
Artículo MI #02598212
No. Fabricante K708SKHW/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras de peso normal con agarre con patrón de panal de PVC - Doble cara
Artículo MI #02598212
No. Fabricante K708SKHW/L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en el almacenamiento y la manipulación de paquetes, el montaje general, las situaciones de trabajo general ligero, la construcción y la manipulación de botellas.
  • Aplicación
    • Agarre mejorado • Almacenamiento y manejo de paquetes • Aplicaciones de construcción • Ensamblaje general • Trabajo general ligero
  • Cobertura del revestimiento
    Doble cara
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras de peso normal con agarre de panal de PVC - Doble cara
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Peine de miel
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Poliéster de algodón
  • Material del forro
    Algodón, poliéster
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Número de Upc del fabricante
    662909070845
  • Material
    Algodón, poliéster
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • UPC_NO
    662909070845

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE PUNTO DE CUERDA K708SKHW/L
  • Exterior de punto sin costuras cómodo y flexible
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • El agarre en panal de PVC de doble cara proporciona un agarre mejorado y resistencia adicional al corte y a la abrasión