Motion
C3816/EG
Pantalones PosiWear M3 con cintura elástica
Artículo MI #02598426
No. Fabricante C3816/XL
Precio167.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pantalones PosiWear M3 con cintura elástica
Artículo MI #02598426
No. Fabricante C3816/XL
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
Precio167.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    26.924 cm
  • Longitud
    39.878 cm
  • Peso del material
    50 g/m2
  • Peso
    5.195 kg
  • Ancho
    35.56 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cinco capas de protección que proporcionan un alto nivel de transpirabilidad y protección contra partículas secas y salpicaduras y salpicaduras de líquidos ligeros a base de agua. Ideal para uso en fabricación industrial, industria del papel, procesamiento de alimentos y cualquier entorno de polvo pesado.
  • Cierre del tobillo
    Abierta(s)
  • Aplicación
    • Aplicaciones de construcción • Gestión de residuos • Procesamiento de alimentos • Fabricación
  • Normativas de listado de aprobación
    29 CFR 1910, AATCC 42, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D737, IST 130.2, IST 40.2, NFPA 99
  • Tipo de cierre
    Elástico
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Material de la tela de la cubierta
    PosiWear M3
  • Descripción
    Cinco capas de protección que proporcionan un alto nivel de transpirabilidad y protección contra partículas secas y salpicaduras y salpicaduras de líquidos ligeros a base de agua. Ideal para uso en fabricación industrial, industria del papel, procesamiento de alimentos y cualquier entorno de polvo pesado.
  • Descripción Palabra clave
    Ropa desechable
  • Características
    Cinturilla elástica sin látex para mayor comodidad
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Tipo de vuelo
    Cierre con cremallera
  • Tipo de prenda
    Pantalones
  • Uso de la prenda
    Partículas secas
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Número de Upc del fabricante
    662909038180
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    PosiWear M3
  • Costura
    Servida
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    662909038180
  • Estilo de cintura
    Cintura elástica

Descripción general

Descripción del fabricante
C3816XL PANTALONES POSI-3-XL
  • Cinturilla elástica sin látex para mayor comodidad
  • Abertura de pierna ancha para facilitar la colocación
  • Diseñado para un ajuste holgado
  • Costuras serradas
  • Producto de un solo uso