Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud10-1/2 pulg.
- TamañoL
- Peso5.896696 kg
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para minería, construcción, refinado, petroquímicos y manipulación de materiales aceitosos.
- Aplicación• Agarre mejorado • Almacenamiento y manejo de paquetes • Aplicaciones de construcción • Ensamblaje general • Trabajo general ligero
- Cobertura del revestimientoMano completa
- ColorNegro
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- Características y beneficios• El revestimiento tiene un agarre superior en mojado • Forro de punto para mayor comodidad y aislamiento moderado • Doble inmersión para una mejor protección contra los líquidos y un uso prolongado • El color negro oculta la suciedad • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Patrón de agarreSandy
- Tipo de manoEmparejamiento
- Con forroJersey
- Material del revestimientoJersey
- Material del forroJersey
- Número de Upc del fabricante662909100726
- MaterialPVC
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.138
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieDesbaste
- UPC_NO662909100726
Descripción general
- El revestimiento tiene un agarre superior en mojado
- Forro de punto para mayor comodidad y aislamiento moderado
- Doble inmersión para mejorar la protección contra líquidos y prolongar el desgaste
- El color negro oculta la suciedad
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto