Motion
J1027
West Chester 12 en PVC negro liso, con forro de punto, WCPG TAMAÑO L Negro
Artículo MI #02598486
No. Fabricante J1027
Precio7.06 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
West Chester 12 en PVC negro liso, con forro de punto, WCPG TAMAÑO L Negro
Artículo MI #02598486
No. Fabricante J1027
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
Precio7.06 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    40.64 cm
  • Tamaño
    L
  • Peso
    5.896696 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para minería, construcción, refinado, petroquímicos y manipulación de materiales aceitosos.
  • Aplicación
    • Agarre mejorado • Almacenamiento y manejo de paquetes • Aplicaciones de construcción • Ensamblaje general • Trabajo general ligero
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Características y beneficios
    • Forros de punto suave que proporcionan comodidad y aislamiento moderado • Construcción de una sola inmersión • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    Jersey
  • Material del revestimiento
    Jersey
  • Material del forro
    Jersey
  • Número de Upc del fabricante
    662909100757
  • Material
    PVC
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Suave
  • UPC_NO
    662909100757

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE PVC FORRADO DE J1027 12"
  • Forros de punto suave que proporcionan comodidad y aislamiento moderado
  • Construcción de una sola inmersión
  • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos