Motion
J1087RF
West Chester, 18 en PVC grueso, Forro de punto, Negro, SIZE-18 en Negro
Artículo MI #02598489
No. Fabricante J1087RF
Precio10.82 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
West Chester, 18 en PVC grueso, Forro de punto, Negro, SIZE-18 en Negro
Artículo MI #02598489
No. Fabricante J1087RF
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
Precio10.82 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    18 pulg.
  • Tamaño
    18
  • Peso
    5.896696 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para minería, construcción, refinado, petroquímicos y manipulación de materiales aceitosos.
  • Aplicación
    • Agarre mejorado • Almacenamiento y manejo de paquetes • Aplicaciones de construcción • Ensamblaje general • Trabajo general ligero
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4111
  • Características y beneficios
    • El revestimiento tiene un agarre superior en mojado • Forro de punto para mayor comodidad y aislamiento moderado • Doble inmersión para una mejor protección contra los líquidos y un uso prolongado • El color negro oculta la suciedad • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
  • Patrón de agarre
    Desbaste
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    Jersey
  • Material del revestimiento
    Jersey
  • Material del forro
    Jersey
  • Número de Upc del fabricante
    662909100788
  • Material
    PVC
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    662909100788

Descripción general

Descripción del fabricante
J1087RF GUANTE DE PVC FORRADO DE 18"
  • El revestimiento tiene un agarre superior en mojado
  • Forro de punto para mayor comodidad y aislamiento moderado
  • Doble inmersión para mejorar la protección contra líquidos y prolongar el desgaste
  • El color negro oculta la suciedad
  • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos