Motion
B061130.BANTA--
Reductor de velocidad - 30:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida derecha
Artículo MI #02600428
No. Fabricante B061130.BANTA--
Precio1,452.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad - 30:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida derecha
Artículo MI #02600428
No. Fabricante B061130.BANTA--
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
Su precio$1,452.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    25.18 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    759170309252
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • UPC_NO
    759170309252

Descripción general

Descripción del fabricante
B061130.BANTA-- UNIDAD DE REDUCCIÓN ÚNICA